Motion
40AS LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
40AS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00198730
N° MFR40AS OFFSET LINK
Prix35.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40AS OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00198730
N° MFR40AS OFFSET LINK
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
Prix35.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40 AS 600 LIEN OFFSET

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2050
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039188090
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues