Motion
614-31-4
« Pignons fendus moulés série Rexnord NS815  »
N° D’ARTICLE MI00198810
N° MFR614-31-4
Prix125.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« Pignons fendus moulés série Rexnord NS815  »
N° D’ARTICLE MI00198810
N° MFR614-31-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-31-4 NS815-25T 1-7/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Diamètre à l’alésage
    1 7/16 po
  • Diamètre du pas
    6.0310 po
  • Nombre de dents
    25
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Style de concentrateur
    A
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    698210857417
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Pas
    6.032 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues