D3873SSK10

Rexnord (RRX)
D3873SSK10

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00198956
N° MFRD3873SSK10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
D3873SSK10

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 10.0000 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00198956
N° MFRD3873SSK10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D3873SSK10 D3873TSSK10
  • D3873TAB 10 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Gray Plain Acetal Material

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    10.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.7500 po
  • Matériel de vol
    D
  • Matériau de la chaîne de base
    D
  • Couleur de vol
    Gris
  • Épaisseur du vol
    1/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    7 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    2.1 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues