HT4705-18

Rexnord (RRX)
HT4705-18

Chaîne Rexnord MatTop® série 4705 HT4705-18
N° D’ARTICLE MI00198957
N° MFRHT4705-18
Prix118.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
HT4705-18

Chaîne Rexnord MatTop® série 4705 HT4705-18
N° D’ARTICLE MI00198957
N° MFRHT4705-18
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
Votre prix118.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
HT4705-18 HT4705-18
  • Chaîne MatTop HT4705 18 po de large avec tiges en acétal moulées dans un matériau beige haute température

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    18.0000 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    HT
  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Couleur de vol
    Beige
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • Normes respectées
    FDA
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Poids
    0.24 lb
  • Poids par pied
    1.26 lb
  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® HT4705 18 po de large avec tiges en acétal moulées dans un matériau beige haute température
  • Matériau de la chaîne
    HT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues