114-1182-1

Rexnord (RRX)
114-1182-1

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 17 dents, 2-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00199032
N° MFR114-1182-1
Prix132.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
114-1182-1

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 17 dents, 2-1/2 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00199032
N° MFR114-1182-1
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
Votre prix132.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
114-1182-1 N5996-17T 2-1/2 SQ
  • Pignon moulé sans fente série 5996 avec 17 dents et un diamètre carré de 2-1/2 po, prêt pour l’arbre, moulé en acétal

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Diamètre du pas
    12.2450 po
  • Nombre de dents
    17
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    47.6 mm
  • Matériau du pignon
    Acétal
  • Diamètre extérieur
    313.9 mm
  • Poids
    1.71 lb
  • Type de concentrateur
    Large
  • Pas
    311.02 mm
  • Largeur de la dent
    15.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues