50LL R 50FT

Morse (RRX)
50LL R 50FT

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00199104
N° MFR50LL R 50FT
Prix43.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
50LL R 50FT

Chaîne à rouleaux - série Self-Lube, pas de 50 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00199104
N° MFR50LL R 50FT
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
Votre prix43.85 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
50LL 50FT CHAÎNE ENROULÉE
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible en quantités d’emballage ou par le biais de processus de fabrication rigides coupés à la longueur à tour rapide, il en résulte une chaîne complète.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Bague frittée
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    50 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    5500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Taille de la chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.73 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400455
  • CUP_NON
    662288400455
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif