Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne à rouleaux de la marque Morse avec les propriétés autolubrifiantes des bagues métalliques frittées et imprégnées d’huile pour assurer un service de chaîne plus long et plus fiable lorsque la lubrification externe est interdite ou gravement limitée. Disponible en quantités d’emballage ou par le biais de processus de fabrication rigides coupés à la longueur à tour rapide, il en résulte une chaîne complète.
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieBague frittée
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale50 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.5000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.7000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Longueur de la goupille0.9900 po
- Hauteur de la plaque0.7000 po
- Largeur totale de la chaîne0.9900 po
- Diamètre du rouleau0.4680 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction7500 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Taille de la chaîne0.7500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Poids1.05 lb
- Numéro CUP du fabricant662288400516
- CUP_NON662288400516
- Type de produitChaîne à rouleaux