Motion
7449910
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI00199117
N° MFR7449910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI00199117
N° MFR7449910
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DU GUIDE DE MÂT. 74499-10

Spécifications

  • Types de produits
    Pignon sans dents
  • Type de roulement
    Pignons sans dents
  • Diamètre à l’alésage
    1.5700 po
  • Diamètre extérieur
    4.0600 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5750 po
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    0.9055 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013370
  • CUP_NON
    637400013370
  • Poids
    2.094 lb
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14200 lbf

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif