614-29-3
Pignons fendus moulés série Rexnord NS882
N° D’ARTICLE MI00199141
N° MFR614-29-3
Prix138.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignons fendus moulés série Rexnord NS882
N° D’ARTICLE MI00199141
N° MFR614-29-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-29-3 NS882-12T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 882 avec 12Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre du pas
    5.7950 po
  • Nombre de dents
    12
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Style de concentrateur
    C
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    1-3/8 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    698210855925
  • Numéro de chaîne
    NS882
  • Pas
    5.796 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues