RS16B  RIV

Tsubaki (UST)
RS16B RIV

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 16B/1 po pas, riveté, 1 brin, longueur : 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199265
N° MFRRS16B RIV
Prix78.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS16B RIV

Chaîne à rouleaux - série British Standard, 16B/1 po pas, riveté, 1 brin, longueur : 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199265
N° MFRRS16B RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.98 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU RIV RS16B
  • Une chaîne à rivets sera fournie, sauf indication contraire.
  • L’acier inoxydable est disponible.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Nombre de liens
    120/10 pi
  • Hauteur de la plaque
    0.827 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.488 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • Capacité de charge utile
    2945 lb
  • Résistance à la traction
    16500 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.670 po
  • Poids
    1.82 lb
  • CUP_NON
    097039189035
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues