RS16B LIEN CONN

Tsubaki (UST)
RS16B CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00199266
N° MFRRS16B CONN LINK
Prix12.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS16B CONN LINK

Maillon de raccordement - Pas de 16B / 1 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00199266
N° MFRRS16B CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS16B LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    16B / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.670 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.827 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.490 po
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189042
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues