25NP LIEN CONN

Tsubaki (UST)
25NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00199288
N° MFR25NP CONN LINK
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
25NP CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 25 / 1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI00199288
N° MFR25NP CONN LINK
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
Prix6.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25NP LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.340 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039185136
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues