Aperçu
- Prix par pied
- Expédié en brins d’environ 10 pi
- Fabriqué aux États-Unis
- Conception de baril soudé en deux pièces
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie680 / 8.000 po
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielTraité thermiquement, carbone moyen
- SérieChaîne d’entraînement en acier soudé
- Largeur totale de la chaîne15.0625 po
- Largeur intérieure13.0000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.6250 po
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Hauteur de la plaque extérieure2.0000 po
- Matériau de la plaque extérieureCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre de la broche1.0000 po
- Longueur de la goupille14.8125 po
- Matériau de la brocheCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauCarbone moyen; Traité à la chaleur
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Résistance à la traction134000 po
- Capacité de charge utile22300 po-lb
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Normes respectéesASME B29.18M
- Poids par pied21 lb
- Numéro de catalogue du fabricant490120
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Numéro de chaîne et pas680 / 8.000 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pignons WebsterPignons Webster - Pignons découpés au chalumeau, trempés au feu
Voir la documentation
Webster Forest IndustryProduits forestiers de Webster Industries - chaînes, pignons, transporteurs vibrants.
Voir la documentation
Chaînes et plateaux à tablier WebsterChaînes à tablier, plateaux et pignons de Webster Industries. Les chaînes de tablier Webster sont conçues pour traiter une variété de matériaux, y compris les substances chaudes, abrasives, sèches ou fines.
Voir la documentation