Motion
D40Q68
Pignon à embout conique divisé 1182906 - Cône divisé, 40-2 / 1/2 po, 68 dents, Q1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00199390
N° MFRD40Q68
Prix1,404.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à embout conique divisé 1182906 - Cône divisé, 40-2 / 1/2 po, 68 dents, Q1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00199390
N° MFRD40Q68
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
Prix1,404.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40Q68 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé

Spécifications

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    Q1
  • Nombre de dents
    68
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 2.6875 po
  • Diamètre extérieur
    11.1200 po
  • Type de présentation
    Double
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Diamètre du pas
    10.8260 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289547296
  • CUP_NON
    662289547296
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1182906
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    21.15 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif