35AS600  RIV

Tsubaki (UST)
35AS600 RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35 / 3/8 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00199401
N° MFR35AS600 RIV
Prix107.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35AS600 RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35 / 3/8 po, rivetée, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00199401
N° MFR35AS600 RIV
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
Prix107.04 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
35 COMME CHAÎNE DE BOBINE 600 RIV 100 PI

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    100 pi
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    91 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Poids
    0.22 lb
  • CUP_NON
    097039188069
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues