Motion
4042X1
Pignon d’alésage fini 1134337 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 42 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00199457
N° MFR4042X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1134337 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 42 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00199457
N° MFR4042X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 4042 X 1 po
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    6.9720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    6.6910 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8438 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    4.42 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4042X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289362332
  • CUP_NON
    662289362332
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif