Motion
RS60-C-D3 Lien Conn

Tsubaki (UST)
RS60-C-D3 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00199495
N° MFRRS60-C-D3 Conn Link
Price$24.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RS60-C-D3 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00199495
N° MFRRS60-C-D3 Conn Link
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
Votre prix24.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RS60-C-D3-LAMBDA-CL LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039628060
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif