50NP  RIV -50 pi

Diamond Chain Company
50NP RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00199518
N° MFR50NP RIV-50 ft
Prix39.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
50NP RIV-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI00199518
N° MFR50NP RIV-50 ft
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
Votre prix39.39 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-50-1RNP-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XNI-1550-L-050
  • Poids
    0.71 lb
  • CUP_NON
    716647375974
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif