60NPD1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
60NPD1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 60 / 3/4 po pas, pièce jointe D-1
N° D’ARTICLE MI00199584
N° MFR60NPD1 CONN LINK
Prix20.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60NPD1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 60 / 3/4 po pas, pièce jointe D-1
N° D’ARTICLE MI00199584
N° MFR60NPD1 CONN LINK
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
Votre prix20.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60NP D-1 FIXER LIEN CONN
  • Résistant à la corrosion

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Projection de broche étendue
    0.563 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    D-1
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039201850
  • Poids
    0.06 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues