80-5 COT CHAÎNE À ROULEAU

Diamond Chain Company
80-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00199732
N° MFR80-5 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
80-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00199732
N° MFR80-5 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80-5 COT CHAÎNE À ROULEAU

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    5
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Largeur totale de la chaîne
    6.06 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    72500 lb
  • Pas transversal
    1.153 po
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-333405CA
  • Poids
    8.30 lb
  • CUP_NON
    716647541768
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif