08B-3 25 pi

Morse (RRX)
08B-3 25 FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199759
N° MFR08B-3 25 FT
Prix134.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
08B-3 25 FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199759
N° MFR08B-3 25 FT
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
Prix134.96 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 08B-3
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse La chaîne de la mesure standard britannique de haute qualité est fabriquée selon les normes internationales

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    25 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur intérieure
    0.3051 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4646 po
  • Diamètre de la broche
    0.1752 po
  • Longueur de la goupille
    1.8583 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.8583 po
  • Diamètre du rouleau
    0.3350 po
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • Résistance à la traction
    10206 lb
  • Pas transversal
    0.6530 po
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Taille de la chaîne
    0.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.3051 po
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    1.36 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388229
  • CUP_NON
    662460388229
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif