08B-3
Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199760
N° MFR08B-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, rivetée, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00199760
N° MFR08B-3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
08B-3 10FT CHAÎNE
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    3
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    7.75 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.6 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    11.3 mm
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    92.1 mm
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Normes respectées
    DIN 8187, ISO 606
  • Pas transversal
    13.92 mm
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • CUP_NON
    782935236036
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues