Motion
RSD40 LIEN DE CONN. LAMBDA

Tsubaki (UST)
RSD40 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199914
N° MFRRSD40 LAMBDA CONN LINK
Prix10.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSD40 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 40 / 1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199914
N° MFRRSD40 LAMBDA CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD40 LIEN CONN LAMBDA-CL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.300 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.760 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219695
  • Poids
    0.14 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues