Motion
40 LAMDA OFFSET LINK

Tsubaki (UST)
40 LAMDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00199916
N° MFR40 LAMDA OFFSET LINK
Prix22.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40 LAMDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00199916
N° MFR40 LAMDA OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD40 LIEN OFFSET LAMBDA-OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.310 po
  • Largeur intérieure
    0.300 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.470 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.760 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219701
  • Poids
    0.28 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues