Motion
60 LIEN OFFSET LAMBDA

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199928
N° MFR60 LAMBDA OFFSET LINK
Price$36.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60 LAMBDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 60 / 3/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199928
N° MFR60 LAMBDA OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD60 LIEN OFFSET LAMBDA-OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    3
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur intérieure
    0.480 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.710 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.160 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039219800
  • Poids
    0.10 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif