Motion
RSD80 LIEN DE CONN. LAMBDA

Tsubaki (UST)
RSD80 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199932
N° MFRRSD80 LAMBDA CONN LINK
Prix28.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSD80 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199932
N° MFRRSD80 LAMBDA CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD80 LIEN CONN LAMBDA-CL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.610 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.470 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219831
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues