Motion
80LAMBDA LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
80LAMBDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199934
N° MFR80LAMBDA OFFSET LINK
Prix54.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80LAMBDA OFFSET LINK

Maillon de décalage - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199934
N° MFR80LAMBDA OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD80 LIEN OFFSET LAMBDA-OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po
  • Largeur intérieure
    0.610 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.470 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039219848
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues