Motion
RSD100 LIEN DE CONN. LAMBDA

Tsubaki (UST)
RSD100 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199938
N° MFRRSD100 LAMBDA CONN LINK
Prix44.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSD100 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00199938
N° MFRRSD100 LAMBDA CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSD100 LIEN CONN LAMBDA-CL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur intérieure
    0.740 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039219879
  • Poids
    0.47 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues