Motion
BWR820K3.25

Rexnord (RRX)
BWR820K3.25

10160367 / BWR820-3.25IN
N° D’ARTICLE MI00199990
N° MFRBWR820K3.25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
BWR820K3.25

10160367 / BWR820-3.25IN
N° D’ARTICLE MI00199990
N° MFRBWR820K3.25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BWR820K3.25 BWR820K3.25
  • Chaîne BWR820 3.25 po de large avec plateau® moulée dans un matériau noir résistant à l’usure et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Largeur de la chaîne ou du vol
    3.2500 po
  • Pas de chaîne
    1.5 po
  • Matériel de vol
    BWR
  • Matériau de la chaîne de base
    BWR
  • Couleur de vol
    Noir résistant à l’usure
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.56 lb
  • CUP_NON
    698210122607
  • Matériau de la chaîne
    Noir résistant à l’usure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues