Motion
C2060HD5-9/16 MAILLON DE CONNEXION

Tsubaki (UST)
C2060H D5-9/16 CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00199991
N° MFRC2060H D5-9/16 CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H D5-9/16 CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00199991
N° MFRC2060H D5-9/16 CONN LINK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2060H D5 X 9/16 CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • CUP_NON
    097039582300
  • Poids
    0.16 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues