Aperçu
- LAMBDA pour les applications de convoyeur.
- Fonctionne à des températures allant jusqu’à 302°F
- Chaîne de convoyeur économique et sans lubrifiant pour votre exploitation
- Variété de pièces jointes disponibles pour des applications spécifiques à l’industrie
- Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieSans lubrifiant
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.409 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Hauteur de la plaque0.409 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +302 °F
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Normes respectéesASME B29
- Capacité de charge utile595 lb
- Numéro de chaîne40
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Largeur du rouleau0.313 po
- Poids0.45 lb
- CUP_NON097039644138
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons1
- Pas0.500 po
- Type de produitChaîne à rouleaux