Motion
Maillon de décalage RSC80

Tsubaki (UST)
RSC80 Offset Link

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI00200024
N° MFRRSC80 Offset Link
Prix57.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSC80 Offset Link

Maillon de décalage - 80 / 1 en pas
N° D’ARTICLE MI00200024
N° MFRRSC80 Offset Link
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
Votre prix57.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC80 LIEN OFFSET LAMBDA-OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons entre
    2
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Série
    35
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039628626
  • Poids
    0.01 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Hauteur de la plaque
    0.354 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif