Motion
RSC100 Lien Conn

Tsubaki (UST)
RSC100 Conn Link

Lien de connexion - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00200026
N° MFRRSC100 Conn Link
Prix42.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSC100 Conn Link

Lien de connexion - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00200026
N° MFRRSC100 Conn Link
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
Votre prix42.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC100 LIEN CONN LAMBDA-CL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039207333
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif