Motion
RSC100 Lien Conn

Tsubaki (UST)
RSC100 Conn Link

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00200027
N° MFRRSC100 Conn Link
Prix113.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
RSC100 Conn Link

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00200027
N° MFRRSC100 Conn Link
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
Prix113.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSC100 LIEN OFFSET LAMBDA-OL

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039207456
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues