Motion
CHAÎNE DE FIXATION 35D3 EV 2ND PAS

Tsubaki (UST)
35D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation D-3, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200058
N° MFR35D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix124.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 35 / 3/8 po, fixation D-3, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200058
N° MFR35D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
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
Votre prix124.96 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
35 RIV D-3 CHAQUE 2ND CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Projection de broche étendue
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    D-3
  • CUP_NON
    097039220707
  • Poids
    0.16 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    342 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues