Motion
CHAÎNE DE FIXATION 41SA1 EV 2ND PAS

Tsubaki (UST)
41SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 41 / 1/2 po, fixation SA-1 , rivetée
N° D’ARTICLE MI00200110
N° MFR41SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix60.30 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
41SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 41 / 1/2 po, fixation SA-1 , rivetée
N° D’ARTICLE MI00200110
N° MFR41SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix60.30 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
41 RIV SA-1 TOUTES LES 2ND CHAÎNES DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.500 po
  • Largeur du rouleau
    0.251 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.656 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.656 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.251 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.050 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.579 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    SA-1
  • CUP_NON
    097039220950
  • Poids
    0.49 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    353 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues