Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Numéro de lien de la pièce jointeA-1
- Type de lien de pièce jointePli - Un côté
- Nombre de trous1
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielAcier au carbone
- Diamètre du trou0.141 po
- Chaîne standardANSI
- Largeur du rouleau0.312 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Largeur totale de la chaîne0.717 po
- Longueur totale10 pi
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Normes respectéesANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
- SérieA-1
- CUP_NON097039221148
- Poids0.58 lb
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Nombre de torons1
- Capacité de charge utile595 lb
- Type de produitChaîne de fixation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution d’arrêt personnalisé Food-BevMotion a proposé le système d’arrêt externe de la série Tsubaki BS-F, doté d’un joint labyrinthe durable conçu pour les environnements industriels difficiles tels que les élévateurs à godets, nécessitant un entretien minimal.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de chaîne économique de l’automobileMotion a recommandé la chaîne Tsubaki américaine comme alternative de haute qualité. Cette chaîne offrait une construction supérieure, une durée de vie plus longue et un prix inférieur à celui de l’option FEO.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Optimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.