Motion
40SS  RIV A-1

Tsubaki (UST)
40SS RIV A-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200150
N° MFR40SS RIV A-1
Prix281.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40SS RIV A-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200150
N° MFR40SS RIV A-1
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
Votre prix281.12 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
40SS RIV A-1 CHAQUE CHAÎNE DE FIXATION DE PAS

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    A-1
  • CUP_NON
    097039200587
  • Poids
    1 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues