Motion
CHAÎNE DE FIXATION 50D1 EV 6TH PAS

Tsubaki (UST)
50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200269
N° MFR50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
Prix62.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200269
N° MFR50D1 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
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
Votre prix62.81 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV D-1 TOUTES LES 6TH CHAÎNES DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Projection de broche étendue
    0.469 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    097039222152
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues