Motion
CHAÎNE DE FIXATION 50D3 EV 2ND PAS

Tsubaki (UST)
50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-3, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200272
N° MFR50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix76.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-3, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200272
N° MFR50D3 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.02 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV D-3 CHAQUE 2ND CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Projection de broche étendue
    0.469 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    D-3
  • CUP_NON
    097039222206
  • Poids
    0.82 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    970 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues