Motion
CHAÎNE DE FIXATION 60A1 EV 2ND PAS

Tsubaki (UST)
60A1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200371
N° MFR60A1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix60.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60A1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200371
N° MFR60A1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.01 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV A-1 TOUTES LES 2ND CHAÎNES DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.110 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    A-1
  • CUP_NON
    097039193384
  • Poids
    1.15 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    1410 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues