Motion
CHAÎNE DE FIXATION 60A1 EV 4TH PAS

Tsubaki (UST)
60A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200373
N° MFR60A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN
Prix62.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200373
N° MFR60A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN
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
Votre prix62.74 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV A-1 TOUS LES 4TH, CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    3/4 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.11 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    097039222381
  • Poids
    1.10 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues