Motion
CHAÎNE DE FIXATION 60SA1 EV 2ND PAS

Tsubaki (UST)
60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation SA-1 , rivetée
N° D’ARTICLE MI00200382
N° MFR60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
Prix82.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation SA-1 , rivetée
N° D’ARTICLE MI00200382
N° MFR60SA1 EV 2ND PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix82.01 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV SA-1 TOUTES LES 2ND CHAÎNES DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.720 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.057 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.057 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    SA-1
  • CUP_NON
    097039222558
  • Poids
    1.15 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    1410 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues