60SS  RIV K-1 TOUS LES 4

Tsubaki (UST)
60SS RIV K-1 EVERY 4

Chaîne de fixation en acier inoxydable - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00200412
N° MFR60SS RIV K-1 EVERY 4
Prix258.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60SS RIV K-1 EVERY 4

Chaîne de fixation en acier inoxydable - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation K-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00200412
N° MFR60SS RIV K-1 EVERY 4
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
Votre prix258.54 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60SS RIV K-1 TOUS LES 4TH, CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    097039680167
  • Poids
    1.30 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues