Aperçu
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Numéro de lien de la pièce jointeK-1
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneRiveté
- MatérielAcier inoxydable
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- SérieStandard
- CUP_NON097039775870
- Poids1.20 lb
- Type de produitChaîne de fixation