60WSA22LRB

Tsubaki (UST)
60WSA22LRB

60WSA22LRB
N° D’ARTICLE MI00200447
N° MFR60WSA22LRB
Prix106.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60WSA22LRB

60WSA22LRB
N° D’ARTICLE MI00200447
N° MFR60WSA22LRB
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
Prix106.66 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV SA-2 TOUTES LES 2ND CHAÎNES DE FIXATION

Spécifications

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WSA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    WSA-2
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Poids
    1 lb
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur totale
    10 pi
  • Capacité de charge utile
    1410 lb
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues