Motion
80ASD32LRB

Tsubaki (UST)
80ASD32LRB

80ASD32LRB
N° D’ARTICLE MI00200556
N° MFR80ASD32LRB
Prix536.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80ASD32LRB

80ASD32LRB
N° D’ARTICLE MI00200556
N° MFR80ASD32LRB
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
Prix536.87 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
80SS RIV D-3 CHAQUE 2ND CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Projection de broche étendue
    0.752 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    D-3
  • Poids
    1.90 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues