CHAÎNE DE FIXATION DE POINTE EV C2040A2

Tsubaki (UST)
C2040A2 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation A-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200948
N° MFRC2040A2 EV PITCH ATTACH CHAIN
Prix70.65 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040A2 EV PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation A-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200948
N° MFRC2040A2 EV PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix70.65 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2040 RIV A-2 CHAQUE CHAÎNE DE FIXATION DE PAS

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.358 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.500 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.693 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.358 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Série
    A-2
  • CUP_NON
    097039223968
  • Poids
    0.40 lb
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Capacité de charge utile
    595 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues