Motion
CHAÎNE DE FIXATION C2040K2 EV 6TH PAS

Tsubaki (UST)
C2040K2 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200959
N° MFRC2040K2 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
Prix36.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040K2 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2040 / 1 po, fixation K-2, rivetée
N° D’ARTICLE MI00200959
N° MFRC2040K2 EV 6TH PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix36.47 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2040 RIV K-2 TOUTES LES 6TH DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.358 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    1/2 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.76 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.358 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Série
    Double pas
  • CUP_NON
    097039224118
  • Poids
    0.45 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues