CHAÎNE DE FIXATION C2050A1 EV 4TH PAS

Tsubaki (UST)
C2050A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00201147
N° MFRC2050A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN
Prix44.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation A-1, rivetée
N° D’ARTICLE MI00201147
N° MFRC2050A1 EV 4TH PITCH ATTACH CHAIN
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
Prix44.29 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2050 RIV A-1 TOUS LES 4TH, CHAÎNE DE FIXATION

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.626 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.866 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Série
    Double pas
  • CUP_NON
    097039224491
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues